Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business Trolley, Gravity, Alu, grau TSA-Schloss, 2 Tragegriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/jue45194_a01.jpg
images/web_details/jue45194_a01.jpg
images/web_details/jue45194_a02.jpg
images/web_details/jue45194_a03.jpg
images/web_details/jue45193_s01.jpg
images/web_details/jue45192_s01.jpg
images/web_details/juescha_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JUE45194
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45194
EAN/GTIN:
     4021068451944
Suchbegriffe:
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
Reisekoffer
TSA-Schloss
Der stabile Businesstrolley aus hochwertigem, grauem Aluminium in matter Optik bietet optimalen Stauraum und maximalen Schutz. Bei vielen Fluglinien ist der Alukoffer als Bordgepäck bzw. Handgepäck zugelassen - bitte informieren Sie sich vorab.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessungen:
(H x B x T) 44 x 42 x 22,5 cm
Gewicht:
3,6 kg
Innenmaße:
37,5 x 41,5 x 20 cm
Außenmaße:
44 x 42 x 22,5 cm
Anreißer (Online):
Businesstrolley Gravity, Aluminium, grau
Aufzählung (Online):
arretierbares Teleskoptrolleysystem (Trolleyhöhe ca. 110,5 cm) ergonomischer Tragegriff TSA Schloss 4 360 Grad Leichtlauf-Doppelrollen Inlay: herausnehmbares Fächerfach mit Netzfach mit Reißverschluss, Einsteckfächer, Stifteschlaufen, geräumiges Overnightfach mit Packgurt Außenmaße: ca. 44 x 42 x 22,5 cm Innenmaße: ca. 37,5 x 41,5 x 20 cm Volumen: ca. 31 Liter Gewicht: ca. 3,6 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Businesstrolley Gravity, Aluminium, grau, Außenmaße: ca. 44 x 42 x 22,5 cm
Langbeschreibung (Online):
Der stabile Businesstrolley aus hochwertigem, grauem Aluminium in matter Optik bietet optimalen Stauraum und maximalen Schutz. Bei vielen Fluglinien ist der Alukoffer als Bordgepäck bzw. Handgepäck zugelassen - bitte informieren Sie sich vorab.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: TSA-Zahlenschloss, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, piloten-koffer alassio, piloten koffer, pilotenkoffer leichtmetall, Businesstrolley, Reisetrolley, Trolleykoffer, Hartschalentrolley, Hardcasetrolley, Hardcasekoffer, Businesskoffer, Hartschalenkoffer, Koffer, Rolltrolley, Reisegepäck, Gepäck, Gepäckstück, Nylontrolley, Nylonkoffer, Nylon-Koffer, Nylon-Trolley, Rollentrolly, Ziehkoffer, Ziehtrolley
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 150,81*
€ 185,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,51*
€ 204,01*
€ 5,50*
ab € 193,25*
€ 231,94*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 191,79*
€ 236,62*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 243,99*
€ 287,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
45192
ab € 151,97*
Sonstiges
Jüscha
45193
ab € 151,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.