Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business Trolley Gravity, Alu silber TSA-Schloss, 2 Tragegriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/jue45192_a01.jpg
images/web_details/jue45192_a01.jpg
images/web_details/jue45192_a03.jpg
images/web_details/jue45192_a02.jpg
images/web_details/jue45193_s01.jpg
images/web_details/jue45192_s01.jpg
images/web_details/juescha_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JUE45192
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45192
EAN/GTIN:
     4021068451920
Suchbegriffe:
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss
Der stabile Businesstrolley aus hochwertigem, silbernem Aluminium in matter Optik bietet optimalen Stauraum und maximalen Schutz. Bei vielen Fluglinien ist der Alukoffer als Bordgepäck bzw. Handgepäck zugelassen - bitte informieren Sie sich vorab.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Abmessungen:
(H x B x T) 44 x 42 x 22,5 cm
Gewicht:
3,6 kg
Innenmaße:
37,5 x 41,5 x 20 cm
Außenmaße:
44 x 42 x 22,5 cm
Anreißer (Online):
Businesstrolley Gravity, Aluminium, silber
Aufzählung (Online):
arretierbares Teleskoptrolleysystem (Trolleyhöhe ca. 110,5 cm) ergonomischer Tragegriff TSA Schloss 4 Leichtlauf-Doppelrollen, um 360° drehbar Innen: herausnehmbares Fächerfach mit Netzfach mit Reißverschluss, Einsteckfächer, Stifteschlaufen, geräumiges Overnightfach mit Packgurt Außenmaße: ca. 44 x 42 x 22,5 cm Innenmaße: ca. 37,5 x 41,5 x 20 cm Volumen: ca.31 Liter Gewicht: ca. 3,6 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Businesstrolley Gravity, Aluminium, silber, Außenmaße: ca. 44 x 42 x 22,5 cm
Langbeschreibung (Online):
Der stabile Businesstrolley aus hochwertigem, silbernem Aluminium in matter Optik bietet optimalen Stauraum und maximalen Schutz. Bei vielen Fluglinien ist der Alukoffer als Bordgepäck bzw. Handgepäck zugelassen - bitte informieren Sie sich vorab.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer leichtmetall silber, piloten-koffer alassio, piloten koffer, Businesstrolley, Reisetrolley, Trolleykoffer, Hartschalentrolley, Hardcasetrolley, Hardcasekoffer, Businesskoffer, Hartschalenkoffer, Koffer, Rolltrolley, Reisekoffer, Reisegepäck, Gepäck, Gepäckstück, Nylontrolley, Nylonkoffer, Nylon-Koffer, Nylon-Trolley, Rollentrolly, Ziehkoffer, Ziehtrolley
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 151,56*
€ 184,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,44*
€ 203,79*
€ 5,50*
ab € 194,58*
€ 232,83*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 191,51*
€ 237,52*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,52*
€ 282,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
45193
ab € 150,92*
Sonstiges
Jüscha
45194
ab € 151,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.