Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisetrolley Gravity, Aluminium blau TSA-Schloss, 2 Tragegriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/jue45189_a01.jpg
images/web_details/jue45189_a01.jpg
images/web_details/jue45189_a02.jpg
images/web_details/jue45189_a03.jpg
images/web_details/jue45189_a04.jpg
images/web_details/jue45189_a05.jpg
images/web_details/jue45189_a06.jpg
images/web_details/jue45189_a07.jpg
images/web_details/jue45189_s01.jpg
images/web_details/juescha_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JUE45189
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45189
EAN/GTIN:
     4021068451890
Suchbegriffe:
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss
Der robuste Reisetrolley aus hochwertigem, blauem Aluminium in matter Optik bietet optimalen Stauraum und maximalen Schutz. Bei vielen Fluglinien ist der Alukoffer als Bordgepäck bzw. Handgepäck zugelassen - bitte informieren Sie sich vorab.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abmessungen:
(H x B x T) 56 x 37 x 21 cm
Gewicht:
4,1 kg
Innenmaße:
47 x 35 x 18 cm
Außenmaße:
56 x 37 x 21 cm
Anreißer (Online):
Reisetrolley Gravity, Aluminium, blau
Aufzählung (Online):
arretierbares Teleskoptrolleysystem (Trolleyhöhe ca. 107 cm) 2 ergonomische Tragegriffe TSA Schloss 4 Leichtlauf-Doppelrollen, um 360° drehbar Innen: Beidseitige Packmöglichkeit durch Packtrennwand und Packgurt, herausnehmbare Trennwand mit großem Netzfach mit Reißverschluss Außenmaßec: ca. 56 x 37 x 21 cm Innenmaße: ca. 47 x 35 x 18 cm Volumen: ca. 30 Liter Gewicht: ca. 4,1 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Reisetrolley Gravity, Aluminium, matt, blau, Außenmaßec: ca. 56 x 37 x 21 cm
Langbeschreibung (Online):
Der robuste Reisetrolley aus hochwertigem, blauem Aluminium in matter Optik bietet optimalen Stauraum und maximalen Schutz. Bei vielen Fluglinien ist der Alukoffer als Bordgepäck bzw. Handgepäck zugelassen - bitte informieren Sie sich vorab.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, piloten-koffer alassio, piloten koffer, pilotenkoffer leichtmetall, Koffer, Hartschalenkoffer, Reisekoffer, Reisegepäck, Hardcase, Gepäck, Businesstrolley, Reisetrolley, Trolleykoffer, Hartschalentrolley, Hardcasetrolley, Hardcasekoffer, Businesskoffer, Rolltrolley, Gepäckstück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 150,98*
€ 185,89*
€ 5,50*
ab € 193,05*
€ 233,98*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 191,78*
€ 238,70*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
45190
ab € 150,57*
Sonstiges
Jüscha
45191
ab € 150,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.