Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE45171 Herst.-Nr.: 45171 EAN/GTIN: 4021068451715 |
| |
|
| | |
| Der robuste Businesstrolley aus hochwertigem, schwarzen Auminium in matter, repräsentativer Optik bietet optimalen Stauraum und maximalen Schutz und ist damit der optimale Begleiter auf jeder Geschäftsreise. Bei vielen Fluglinien ist der Alukoffer als Bordgepäck bzw. Handgepäck zugelassen - bitte informieren Sie sich vorab. Weitere Informationen: | | Farbe: | mattschwarz | Abmessungen: | (H x B x T) 55 x 40 x 20 cm | Gewicht: | 4,4 kg | Fassungsvermögen: | 44 Liter | Außenmaße: | 55 x 40 x 20 cm | Anreißer (Online): | Reisetrolley Orbit, Aluminium, matt schwarz | Aufzählung (Online): | arretierbares Teleskoptrolleysystem (Trolleyhöhe ca. 106 cm) ergonomischer Tragegriff TSA Schloss 4 Leichtlauf-Doppelrollen, um 360° drehbar Innen: Beidseitige Packmöglichkeit durch Packtrennwand und Packgurt, Netzfächer mit Reißverschluss Außenmaße: ca. 55 x 40 x 20 cm Volumen: ca. 44 Liter Gewicht: ca. 4,4 kg | Kurzbeschreibung (Online): | Reisetrolley Orbit, Aluminium, matt schwarz, Außenmaße: ca. 55 x 40 x 20 cm | Langbeschreibung (Online): | Der robuste Businesstrolley aus hochwertigem, schwarzen Auminium in matter, repräsentativer Optik bietet optimalen Stauraum und maximalen Schutz und ist damit der optimale Begleiter auf jeder Geschäftsreise. Bei vielen Fluglinien ist der Alukoffer als Bordgepäck bzw. Handgepäck zugelassen - bitte informieren Sie sich vorab. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenkoffer, Reisekoffer, TSA-Schloss, TSA-Zahlenschloss, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, alassio pilotenkoffer schwarz, piloten-koffer alassio, piloten koffer, Koffer, Hartschalenkoffer, Reisegepäck, Hardcase, Gepäck, Businesstrolley, Reisetrolley, Trolleykoffer, Hartschalentrolley, Hardcasetrolley, Hardcasekoffer, Businesskoffer, Rolltrolley, Gepäckstück |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 106,33* | € 132,91* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 115,07* | € 146,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,42* | € 148,35* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 123,98* | € 153,16* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 136,33* | € 172,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|