Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE30060 Herst.-Nr.: 30060 EAN/GTIN: 4021068300600 |
| |
|
| | |
| Die praktische Ringbuchmappe aus strapazierfähigem, schwarzem Kunstleder ist mit seinen hell abgesetzten Nähten ein idealer Begleiter für den Alltag, im Beruf oder Studium. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | 34,5 x 27,5 x 4 cm | Ausführung: | Lederimitat | Anreißer (Online): | Ringbuchmappe Office Set, Kunstleder, schwarz | Aufzählung (Online): | Ringmechanik DIN A4 Block Reißverschlussfach 7 Visitenkartenfächer Stiftschlaufe 3 Einschubfächer inkl. Büroset aus Taschenrechner, Adressbuch, Notizblocketui Außenmaße: ca. 34,5 x 27,5x x 4 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Ringbuchmappe Office Set, Kunstleder, schwarz, 4-teilig, Außenmaße: ca. 34,5 x 27,5x x 4 cm | Langbeschreibung (Online): | Die praktische Ringbuchmappe aus strapazierfähigem, schwarzem Kunstleder ist mit seinen hell abgesetzten Nähten ein idealer Begleiter für den Alltag, im Beruf oder Studium. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, Arbeitsmappe, Businessmappe, Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Ledermappe, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, arbeitsmappe alassio, arbeitsmappe, businessmappe lederimitat, Schreibmappen, Aktenmappen, Dokumentenmappen, Unterlagenmappen, Besuchsmappen, Konferenzmappen, Businessmappen, Orgamappen, Organisationsmappen, Reißverschlussmappen, Reissverschlussmappen, Reißverschlußmappen, Tagungsmappen, Ringbuchmappen, Meetingmappen, Konferenz-Mappen, Besprechungsmappen, Besprechungs-Mappen, Tagungs-Mappen, Meeting-Mappen, Schreib-Mappen, Akten-Mappen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 12,70* | € 18,55* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,31* | € 18,82* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 12,57* | € 18,83* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,78* | € 20,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 13,97* | € 20,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|