| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE155011 Herst.-Nr.: 15501-1 EAN/GTIN: 4021068055012 |
| | |
|
| | |
| Mit dem Systemplaner aus strapazierfähigem, schwarzem FINEtouch Lederimitat haben Sie einen zuverlässigen Begleiter für den Alltag, im Beruf und im Studium. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | A5 | Ausführung: | passende Kalendereinlagen: JUEB550323 und JUEB250823 | Anreißer (Online): | Systemplaner, DIN A5, FINEtouch Lederimitat, schwarz | Aufzählung (Online): | ohne Kalender Systemeinlage mit je 1 Deckblatt bind / Kalender / Notizen / Heute und "i", 19 Blatt Notizen, 20 Blatt Heute, 1 Register (9 Seiten) A-Z, 9 Seiten Adressen Druckknopf 3 Visitenkartenfächer Schreibgeräteschlaufe inkl. Stift 6- fach Lochung Lochabstand: 13 / 13 / 59 / 13 /13 mm Blatthöhe ca. 20,5 cm Blattbreite ca. 14,5 cm Außenmaße: ca. 18 x 24 x 3,8 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Systemplaner, DIN A5, FINEtouch Lederimitat, schwarz, Außenmaße: ca. 18 x 24 x 3,8 cm | Langbeschreibung (Online): | Mit dem Systemplaner aus strapazierfähigem, schwarzem FINEtouch Lederimitat haben Sie einen zuverlässigen Begleiter für den Alltag, im Beruf und im Studium. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Ersatz-Register, Systemplaner-Register, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, bind systemplaner a5, ringbuchkalender, ringbuchkalender a5, Zeitplanringbuch, Zeitplanringbücher, Zeitplan-Ringbuch, Zeitplan-Ringbücher, Systemringbuch, Systemringbücher, System-Ringbuch, System-Ringbücher, Termin-Buch, Terminbücher, Terminbuch, Termin-Bücher, Terminringbuch, Terminringbücher, Termin-Ringbuch, Termin-Ringbücher, Zeitplanerringbuch, Zeitplanerringbücher, Zeitplaner-Ringbuch, Zeitplaner-Ringbücher, System-Planer, Managerplaner, Manager-Planer, Organizer, Zeitplanbuch, Zeitplanerbücher, Zeitmanagement |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,77* | € 17,15* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,42* | € 20,43* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 14,02* | € 20,96* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,25* | € 35,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|