| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1550101 Herst.-Nr.: 15501-1 EAN/GTIN: 4021068055012 |
| |
|
| | |
| Terminplaner bind Systemplaner Standard A5 15501-1 Kunstleder, Druckknopfverschluss, schwarz - bind Terminplaner/Systemplaner A5 Standard 15501-1. Maße: 18x24x3,5cm (für Format DIN A5), Material: FINEtouch-Lederimitat, Farbe: schwarz, Verschluss: Druckknopf, Mechanik: 6-Ring-Mechanik, Ausstattung: Systemeinlage mit jeweils 1 Deckblatt bind, Kalender, Notizen, Heute und Informationen, 19 Blatt Notizen, 20 Blatt Heute, Register, 9 Seiten Adressen, 3 Visitenkartenfächer, Schreibgeräteschlaufe. Lieferung ohne Kalender.(1 Tag/1 Seite Best.-Nr. 550311, 1 Woche/2 Seiten Best.-Nr. 250811). Kalender sind vom Umtausch ausgeschlossen, da es sich um Saisonartikel handelt! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Ersatz-Register, Systemplaner-Register, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, buchkalender a5 1t/1s, ersatz register, organizer klassisch a5, Organizer, Zeitplanbücher, Kalender, bindSystem, Zeitplanbuch, Systemkalender, Timer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,48* | € 29,86* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,20* | € 29,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|