Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank mobil XS, 10.000 mAh, Lithium-Polymer Akku, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/int7313535_a01.jpg
images/web_details/int7313535_a01.jpg
images/web_details/int7313535_a02.jpg
images/web_details/int7313535_a03.jpg
images/web_details/int7313535_a04.jpg
images/web_details/int7313535_a05.jpg
images/web_details/int7313535_b01.jpg
images/web_details/int7313535_b02.jpg
images/web_details/int7313535_b03.jpg
images/web_details/int7313530_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-INT7313535
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7313535
EAN/GTIN:
     4034303028498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
intenso powerbank 10000 mah
• Lithium-Polymer Akku• blaue LED-Energieanzeige• Output: USB A + Type C (5V - 3.1A)• Input: micro USB + Type C (5V - 2.1A bzw. 5V - 2.4A)• Überspannungsschutz, Entladeschutz, Überladeschutz, Kurzschlusssicherung• inkl. Ladekabel USB A zu Type C
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abmessungen:
91 x 63 x 22 mm
Ausführung:
XS10000 - 10000mAh
Anreißer (Online):
Powerbank mobil XS, 10.000 mAh, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Powerbank mobil XS, 10.000 mAh, Lithium-Polymer Akku, blau
Langbeschreibung (Online):
• Lithium-Polymer Akku • blaue LED-Energieanzeige • Output: USB A + Type C (5V - 3.1A) • Input: micro USB + Type C (5V - 2.1A bzw. 5V - 2.4A) • Überspannungsschutz, Entladeschutz, Überladeschutz, Kurzschlusssicherung • inkl. Ladekabel USB A zu Type C
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku, intenso powerbank, Ladebank, Ladegerät, Zusatzakku, Akku, Stromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 4,50*
ab € 10,47*
€ 15,05*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 13,39*
€ 18,93*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 13,05*
€ 19,19*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 14,81*
€ 20,88*
€ 4,99*
ab € 14,99*
€ 21,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7313537
ab € 13,05*
Zubehör
Intenso
7313533 ROSE
ab € 12,80*
Zubehör
Intenso
7313530
ab € 11,37*
Zubehör
Intenso
7313532
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.