Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso XS10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso XS10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso XS10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso XS10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso XS10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso XS10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso XS10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso XS10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso XS10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75042301
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7313530
EAN/GTIN:
     4034303028375
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Erstklassige Kompatibilität Ausgestattet mit einem USB-C, USB-A und microUSB Anschluss haben die Powerbanks jede Voraussetzung, um auch die aktuellsten Smartphones und Tablets wieder aufzuladen. Praktisches Format und stylische Farben Dank ihrer kompakten Form lassen sich die XS Powerbanks auch während Ladevorgängen problemlos in der Tasche verstauen. Die Powerbanks XS5000 und XS10000 sind neben Schwarz und Weiß auch in den beliebten Farben Petrol, Blau und Rosé erhältlich. Schnelles Aufladen und sofort einsatzbereit Die Mini Powerbanks ermöglichen ein schnelles Aufladen mit bis zu 3.1A Ampere. Das im Lieferumfang enthaltene USB-A auf USB-C Kabel kann direkt zum Aufladen Ihrer Geräte verwendet werden. Ihr idealer Begleiter für unterwegs!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.4 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3.1 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
182 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Digitalkamera, Gaming-Controller, MP3/MP4, Handy/Smartphone, Tablet
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Leistung, Status, Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7313535
ab € 10,79*
Zubehör
Intenso
7313537
ab € 13,31*
Zubehör
Intenso
7313533 ROSE
ab € 13,35*
Zubehör
Intenso
7313532
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.