Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, Tecno Superior, DIN A4, 80g/qm, ultraweiß, Packung à 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/ina88322180_a1.jpg
images/web_details/ina88322180_a1.jpg
images/web_details/ina88322180_a2.jpg
images/web_details/ina88322180_a3.jpg
images/web_details/ina88322180_a4.jpg
Artikel-Nr.:
     273-INA88322180
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011536
EAN/GTIN:
     4011211074441
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Premium Kopierpapier für höchste Anforderungen. Holzfreies, hochweißes Kopierpapier, matt. Für anspruchsvolle Korrespondenz und Präsentationen mit gestochen scharfem Schriftbild und farbigen Grafiken. Geeignet für Kopierer, Laser und Inkjetdrucker. Mit ColorLok®-Technologie für schnellere Trocknung und lebendigere Farben. Packung à 500 Blatt. FSC®-zertifiziert. Weißegrad: 170.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
Tecno Superior Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, ultraweiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier, Tecno Superior, DIN A4, 80g/qm, ultraweiß, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Premium Kopierpapier für höchste Anforderungen. Holzfreies, hochweißes Kopierpapier, matt. Für anspruchsvolle Korrespondenz und Präsentationen mit gestochen scharfem Schriftbild und farbigen Grafiken. Geeignet für Kopierer, Laser und Inkjetdrucker. Mit ColorLok®-Technologie für schnellere Trocknung und lebendigere Farben. Packung à 500 Blatt. FSC®-zertifiziert. Weißegrad: 170.
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 weiß 80g 168 cie, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Kopierpapiere, Druckpapiere, Druckerpapiere, Kopiererpapiere, Schreibpapiere, Multifunktionspapiere, Farbkopiererpapiere, Universalpapiere, Inkjetpapiere, Inkjet-Papiere, Ink-Jet-Papiere, Tintendruckerpapiere, Tintendrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Laserpapiere, Laser-Papiere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,94*
€ 5,11*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 5,20*
2 Tage
1522
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 5,22*
9 Tage
121
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,21*
€ 5,23*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 5,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,36*
Ähnlich
Inapa
2100011534
ab € 4,61*
Ähnlich
Inapa
2100011532
ab € 6,78*
Ähnlich
Inapa
2100011533
ab € 4,61*
Ähnlich
Inapa
2100011537
ab € 8,87*
Ähnlich
Inapa
ab € 39,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.