Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, Tecno Premium, A3, 80g, extraweiß, 500 Blatt/Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/ina88322054_a1.jpg
images/web_details/ina88322054_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-INA88322054
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011498
EAN/GTIN:
     4011211075417
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Holzfreies, hochweißes Kopierpapier mit matter Oberfläche. Für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker. Mit ColorLok®-Technologie für schnellere Trocknung und lebendigere Farben. Packung à 500 Blatt. FSC®-zertifiziert. Weißegrad: 170.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
Tecno Premium Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, extraweiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier, Tecno Premium, DIN A3, 80g/qm, extraweiß, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Holzfreies, hochweißes Kopierpapier mit matter Oberfläche. Für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker. Mit ColorLok®-Technologie für schnellere Trocknung und lebendigere Farben. Packung à 500 Blatt. FSC®-zertifiziert. Weißegrad: 170.
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a3 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 12,79*
1
€ 7,95*
ab € 9,52*
€ 14,73*
2 Tage
215
1
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 15,03*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 10,06*
€ 15,72*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02012* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 7,88*
Ähnlich
Inapa
2100011540
ab € 7,95*
Ähnlich
Inapa
2100011550
ab € 7,49*
Ähnlich
Inapa
2100011490
ab € 8,49*
Ähnlich
Inapa
2100011539
ab € 3,89*
Ähnlich
Inapa
1733064
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.