Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Premium 2100011498 A3 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110274001
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011498
EAN/GTIN:
     4011211075417
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno® Premium: Das extraweiße, hochsteife, Premium Papier. ColorLok®-Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung. Entwickelt für hochwertige Farbdrucke Ideal für Korrespondenz, Bewerbungen, Präsentationen, Dokumente mit Farbgraphiken, Schulungsmaterialien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Premium
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80 g/m²
Weißgrad (CIE):
170
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 12,65*
1
€ 7,95*
ab € 9,50*
€ 14,69*
Lager 1682
199
1
€ 5,95*
ab € 9,98*
€ 14,99*
1
€ 6,95*
ab € 10,09*
€ 15,68*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01996* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 7,94*
Ähnlich
Inapa
2100011540
ab € 8,04*
Ähnlich
Inapa
2100011550
ab € 7,50*
Ähnlich
Inapa
2100011490
ab € 8,43*
Ähnlich
Inapa
2100011539
ab € 3,89*
Ähnlich
Inapa
1733064
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.