Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Future Laser Kopierpapier A3 80g hochweiß 150 CIE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/igp953ah80b_a1.jpg
images/web_details/igp953ah80b_a1.jpg
images/web_details/igepa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP9538B80B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9538B80B
EAN/GTIN:
     6417489002908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Gute Laufeigenschaften sowie Sorter und Duplex geeignet. Holzfrei, matt, alterungsbeständig. Für Laser- und Inkjetdrucker. Farbe: weiß. EU Ecolable und PEFC™-zertifiziert. Packung à 500 Blatt. Weißegrad: 150 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
New Future Laser Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
New Future Laser Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 150 CIE, holzfrei, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a3 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 8,57*
€ 8,57*
1 Tag
289
5
€ 20,00*
ab € 6,93*
€ 8,58*
1
€ 7,95*
ab € 9,32*
€ 9,63*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 12,07*
€ 12,47*
8 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 21,41*
€ 21,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02414* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
1733063
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.