Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier NEW Future Laser , A3, 80 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, A3, 80 g/m²
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, A3, 80 g/m²
Alter Packeinschlag vor 01-2016, Kopierpapier Future Lasertech, A3, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-9538B80B
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     953B80B
EAN/GTIN:
     6417489002908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier NEW Future Laser, A3, 80 g/m²

  • weißes standard Multifunktionspapier
  • holzfreies Kopierpapier
  • für Laser-
  • SW-Inkjetdrucker und Kopierer + Faxgeräte
  • exzellente Kopierlaufeigenschaften
  • gute Duplexeigenschaften
  • PEFC™ Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad:
150 CIE
Opazität:
93 %
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
401
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 6,91*
€ 11,58*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 8,02*
€ 12,48*
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,34*
€ 12,63*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 9,10*
€ 14,14*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,95*
€ 24,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01382* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 57,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011524
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.