Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Discovery Kopierpapier A3 70g weiß hohe Weiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/igp8342b70b_a1.jpg
images/web_details/igp8342b70b_a1.jpg
images/web_details/igepa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8342B70B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     83427B70B
EAN/GTIN:
     5602024311701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Öko-effizientes Office Papier in 75 g/qm mit 1,41-fachem Volumen. Hochweiß, holzfrei, matt. Hohe Alterungsbeständigkeit. Papier in 70 g/qm mit 1,49-fachem Volumen. Für Fax, Laser-, Inkjetdrucker und Hochleistungskopierer.  IGP83427A75S, IGP8342B75B sind FSC®-zertifiziert. IGP8342A70S, IGP8342B70B sind EU Ecolable zertifiziert. Packung à 500 Blatt. Farbe: weiß. Weißegrad: 161 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
Discovery Kopierpapier, DIN A3, 70g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Discovery Kopierpapier, DIN A3, 70g/qm, weiß, Weißegrad: 161 CIE, holzfrei, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a3 161 cie, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
206
5
€ 20,00*
ab € 7,39*
€ 12,56*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 11,27*
€ 17,32*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02254* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75ALS
ab € 3,51*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.