Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Presentation Kopierpapier A3 100g weiß sehr hohe Weiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/igp8243b10b_a1.jpg
images/web_details/igp8243b10b_a1.jpg
images/web_details/igepa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8243B10B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     82437B10B
EAN/GTIN:
     5602024104853
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Unser Qualitätspapier für Präsentationen, Charts und Analysen. Bestens geeignet für Briefe, Berichte und Dokumente. Für Laser und Inkjet geeignet. Farbe: weiß. Packung à 500 Blatt. FSC®-zertifiziert. Weißegrad: 169 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
Navigator Presentation Kopierpapier, DIN A3, 100g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Navigator Presentation Kopierpapier, DIN A3, 100g/qm, weiß, Weißegrad: 169 CIE, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a 3 100 g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
437
4
€ 20,00*
ab € 11,14*
€ 19,25*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 13,32*
€ 19,67*
2 Tage
310
1
€ 2,90*
ab € 14,86*
€ 21,35*
1
€ 4,95*
ab € 18,33*
€ 25,89*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02664* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.