| |
|
| Artikel-Nr.: 766-82437B10B Herst.-Nr.: 8243B10B EAN/GTIN: 5602024104853 |
| | |
|
| | |
| Kopierpapier Navigator Presentation, A3, 100 g/m² - hochweißes Premium Brief- und Geschäftspapier
- 100 % garantiert für alle Bürogeräte in Farbe und s/w
- hervorragende Laufeigenschaften auf allen Hochleistungskopierern
- sehr guter Duplex-Druck und intensive Anwendung von Farbe garantiert ohne Durchscheinen
- extraglatte und feinporige Oberfläche bei hoher Steifigkeit und Volumen
- FSC® Zertifikat: JA
- weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: Qualitätspapier für Präsentationen, Charts und Analysen sowie bestens geeignet für Briefe, Berichte und Dokumente usw. Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 50000 Blatt | Kartoninhalt: | 2500 Blatt | Packinhalt (Ries): | 500 Blatt | Breite: | 297 mm | Länge: | 420 mm | Grammatur: | 100 g/m² | Papier: | superweiß multifunktional | Weißegrad ca.: | 169 CIE | Opazität: | 97 % | Volumen: | 1,2 cm³/g | Dicke: | 120 µm | Lochung: | nein keine | letztes Update: | 13.08.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a3 weiß, druckerpapier, druckerpapier a3, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 10,74* | € 16,02* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,09* | € 18,36* | | | | Lager 766 | | | | 4 | | € 20,00* | ab € 10,81* | € 19,36* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,78* | € 26,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02162* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete | Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 77,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 766 | | Versand: Lager 766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,00* | | ab € 250,00* | € 3,00* | | ab € 2.300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|