Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-IDE22451111 Herst.-Nr.: 22451111 EAN/GTIN: 4019364502934 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Partikelgröße: 2 x 15 mm Leistung (70 g/qm): 4-5 Sicherheitsstufe: nach DIN66399: P5 | Anreißer (Online): | Aktenvernichter 2245CC, Partikelschnitt 2x15 mm, Sicherheitsstufe 5, Leistung 4 Blatt, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Aktenvernichter 2245 CC, 2x15 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-5, Leistung 5 Blatt, weiß | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 5, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,16* | € 222,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 197,44* | € 229,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,19* | € 239,73* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,17* | € 241,48* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,62* | € 292,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|