Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B26, 4,5x30 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-4, Le


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hsm1803111o_a01.jpg
images/web_details/hsm1803111o_a01.jpg
images/web_details/hsm1803111o_a02.jpg
images/web_details/hsm1803111o_a03.jpg
images/web_details/hsm1803111o_a04.jpg
images/web_details/hsm1803111o_a05.jpg
images/web_details/hsm1803111o_a06.jpg
images/web_details/hsm_5_jahre_garantie.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HSM1803111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1803111O
EAN/GTIN:
     4026631046312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen.• Motorleistung: 500 W• Arbeitsbreite: 280 mm (für A4 geeignet)• Auffangvolumen: 55 l• Farbe: weiß• Maße (B x T x H): 497 x 676 x 397 mm• Gewicht: 28kg (HSM1802); 27,8kg (HSM1803); 29kg (HSM1805)• für die Vernichtung von Papier, CD/DVD, Kredit- und Kundenkarten, Chipkarten, Mikrofilme• Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie• externer Öler• für Dauerbetrieb• leiser Betrieb• energiesparend dank EcoSmart• blauer Engel zertifiziert• Anti-Papierstau Funktion• hohe Anwendersicherheit• Multifunktionstaste für intuitive Bedienung• Start-Stopp-Automatik mit Lichtschranke• auf Rollen fahrbar• komfortable Entleerung• robuste Bauweise mit Holzschrank• Anzeige Behälter voll• Sichtfenster zur Füllstandkontrolle• Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)• Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B x T) 676 x 497 x 397 mm
Ausführung:
Partikelgröße: 4,5 x 30 mm, Leistung (80 g/qm): 17 Blatt, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Gewicht:
27,8 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter SECURIO B26, Partikelschnitt 4,5x30 mm, Sicherheitsstufe 4, Leistung 14-16 Blatt, mit Öler, weiß
Aufzählung (Online):
Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen. Motorleistung: 500 W Arbeitsbreite: 280 mm (für A4 geeignet) Auffangvolumen: 55 l Farbe: weiß Maße (B x T x H): 497 x 676 x 397 mm Gewicht: 28kg (HSM1802); 27,8kg (HSM1803); 29kg (HSM1805) für die Vernichtung von Papier, CD/DVD, Kredit- und Kundenkarten, Chipkarten, Mikrofilme Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie externer Öler für Dauerbetrieb leiser Betrieb energiesparend dank EcoSmart blauer Engel zertifiziert Anti-Papierstau Funktion hohe Anwendersicherheit Multifunktionstaste für intuitive Bedienung Start-Stopp-Automatik mit Lichtschranke auf Rollen fahrbar komfortable Entleerung robuste Bauweise mit Holzschrank Anzeige Behälter voll Sichtfenster zur Füllstandkontrolle Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter SECURIO B26, 4,5x30 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-4, Leistung für 14-16 Blatt, mit Öler
Langbeschreibung (Online):
Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen. • Motorleistung: 500 W • Arbeitsbreite: 280 mm (für A4 geeignet) • Auffangvolumen: 55 l • Farbe: weiß • Maße (B x T x H): 497 x 676 x 397 mm • Gewicht: 28kg (HSM1802); 27,8kg (HSM1803); 29kg (HSM1805) • für die Vernichtung von Papier, CD/DVD, Kredit- und Kundenkarten, Chipkarten, Mikrofilme • Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie • externer Öler • für Dauerbetrieb • leiser Betrieb • energiesparend dank EcoSmart • blauer Engel zertifiziert • Anti-Papierstau Funktion • hohe Anwendersicherheit • Multifunktionstaste für intuitive Bedienung • Start-Stopp-Automatik mit Lichtschranke • auf Rollen fahrbar • komfortable Entleerung • robuste Bauweise mit Holzschrank • Anzeige Behälter voll • Sichtfenster zur Füllstandkontrolle • Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) • Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Aktenvernichter-Öl, Aktenvernichteröl, Schneidblock-Öl, Schneidwalzen-Öl, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,89*
€ 680,00*
€ 5,50*
ab € 633,35*
€ 697,32*
€ 1,95*
ab € 648,85*
€ 703,19*
Frei Haus
ab € 674,23*
€ 722,49*
Lager 273
Frei Haus
ab € 722,98*
€ 797,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,47*
€ 948,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,18*
€ 940,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,43*
€ 925,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,26*
€ 874,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,98*
€ 860,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.