Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B26, Partikelschnitt: 4,5x30 mm (1702168)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSM Aktenvernichter SECURIO B26, Partikelschnitt: 4,5x30 mm (1702168)
HSM Aktenvernichter SECURIO B26, Partikelschnitt: 4,5x30 mm (1702168)
Artikel-Nr.:
     505-1702168
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1803111O
EAN/GTIN:
     4026631046312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
HSM Aktenvernichter SECURIO B26, Partikelschnitt: 4,5x30 mm
mit externem automatischem Öler, Schnittleistung: 14-16 Bl.
(80 g/qm), Sicherheitsstufe: P-4/O-3/T-4/E-3/F-1,
Eingabebreite: 280 mm, Auffangvolumen: 55 L, zerkleinert
auch CDs, Kredit- und Kundenkarten, Gewicht: 27,8 kg
(1803111O)

Maße: (B)497 x (T)397 x (H)676 mm, Eurostecker

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,51*
€ 687,98*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 638,48*
€ 705,99*
€ 1,95*
ab € 647,39*
€ 712,09*
Frei Haus
ab € 672,96*
€ 732,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 725,23*
€ 784,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,99*
€ 840,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,44*
€ 803,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 671,58*
€ 799,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,52*
€ 787,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 658,66*
€ 783,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,71*
€ 771,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,48*
€ 759,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.