Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter shredstar X5, 4,5x30 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-4, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hsm1043121_a01.jpg
images/web_details/hsm1043121_a01.jpg
images/web_details/hsm1042121_a01.jpg
images/web_details/hsm1043121_a02.jpg
images/web_details/hsm1043121_a03.jpg
images/web_details/hsm1043121_a04.jpg
images/web_details/hsm1043121_a05.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HSM1043121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1043121
EAN/GTIN:
     4026631057721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
• Aktenvernichter für den privaten Bereich oder das kleine Büro• vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten, Büro- und Heftklammern sowie CD´s• separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung• LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Gerätes an• automatischer Rücklauf behebt Papierstau• abnehmbares Gehäuseoberteil zur einfachen Entleerung• Motorleistung: 125 W• Eingabebreite: 220 mm• Auffangvolumen: 18 Liter • Auffangbehälter mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige• Lichtschranke für automatischen Start/Stopp• Farbe: weiß/silber• Maße (B x T x H): 345 x 245 x 385 mm• Gewicht: 4kg • Geräuschentwicklung im Leerlauf: 58 dB(A)• Anzahl Nutzer: 1 - 3
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/silber
Abmessungen:
(H x B x T) 345 x 245 x 385 mm
Ausführung:
X5: Partikelgröße: 4,5 x 30 mm, Leistung (80 g/qm): 5 Blatt, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1
Gewicht:
4 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30 mm, Sicherheitsstufe 4, Leistung 5 Blatt, weiß
Aufzählung (Online):
Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, F-1 Maße: 34,5 x 38,5 x 24,5 cm (B x H x T) verwendbares Schnittgut: Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs Art des Schnittes: Partikelschnitt Schnittgeschwindigkeit: 35 mm/s Schnittbreite: 4,5 mm Partikellänge: 30 mm Eingabebreite für die Materialzuführung: 220 mm max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 5 Bl. (80g/qm) Rauminhalt für Schnittgut: 18 l
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter shredstar X5, 4,5x30 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-4, Leistung 5 Blatt, Auffangvolumen 18 Liter, weiß/silber, Maße 345x385x245 mm
Langbeschreibung (Online):
• Aktenvernichter für den privaten Bereich oder das kleine Büro • vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten, Büro- und Heftklammern sowie CD´s • separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung • LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Gerätes an • automatischer Rücklauf behebt Papierstau • abnehmbares Gehäuseoberteil zur einfachen Entleerung • Motorleistung: 125 W • Eingabebreite: 220 mm • Auffangvolumen: 18 Liter • Auffangbehälter mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp • Farbe: weiß/silber • Maße (B x T x H): 345 x 245 x 385 mm • Gewicht: 4kg • Geräuschentwicklung im Leerlauf: 58 dB(A) • Anzahl Nutzer: 1 - 3
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Kleinbüro Aktenvernichter, Kleinbüro Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,11*
€ 63,57*
1 Tag
30
€ 5,49*
ab € 54,06*
€ 69,74*
1 Tag
29
€ 5,95*
ab € 54,75*
€ 70,83*
9 Tage
29
€ 5,87*
ab € 55,57*
€ 71,64*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 62,30*
€ 83,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.