| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HOL20075158 Herst.-Nr.: 20075158 EAN/GTIN: 4511338019016 |
| |
|
| | |
| Copic Classic Marker. Professioneller Copic Layoutmarker in 213 Farben + neutralem Blender. Ausgestattet mit einer breiten und einer feinen Polyester-Spitze, auswechselbar. Für unterschiedliche Anwendungen ist er außerdem mit 7 weiteren Spitzen umrüstbar (inkl. Kalligrafie-Spitze). Die Tinte des Copic Markers ist auf Alkoholbasis, toxikologisch unbedenklich und nahezu geruchlos. Sie trocknet schnell und verwischt nicht.Nachfüllbar, ergonomisch, extrem gut mischbar und hergestellt mit den hochwertigsten alkohol- und farbstoffbasierten Tinten. Kompatibel mit dem Copic Airbrushing-Layoutsystem. Ideal für Grafik- und Architektur-Illustrationen.Ein unverzichtbares Starter-Set mit einer großen Auswahl aus der Grauskala sowie Grundfarben, die sowohl im Design als auch in der Comic-Illustration verwendet werden. Anerkannt als eines der besten Lehrmittelsets in der Grafikausbildung. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Layoutmarker Copic Classic, Set Basis | Aufzählung (Online): | Enthaltene Farben: C1 (Cool Gray No. 1), C3 (Cool Gray No. 3), C5 (Cool Gray No. 5), C7 (Cool Gray No. 7), C9 (Cool Gray No. 9), W1 (Warm Gray No. 1), W3 (Warm Gray No. 3), W5 (Warm Gray No. 5), W7 (Warm Gray No. 7), W9 (Warm Gray No. 9), 100 (Black), 110 (Special Black), B05 (Process Blue), B06 (Peacook Blue), B14 (Light Blue), B29 (Ultramarine), B32 (Pale Blue), B39 (Prussian Blue), E09 (Burnt Sienna), E29 (Burnt Umber), E33 (Sand), G07 (Nile Green), G17 (Forest Green), G21 (Lime Green), G28 (Ocean Green), R02 (Rose Salmon), R08 (Vermilion), RV11 (Pink), RV29 (Crimson), V09 (Violet)), Y11 (Pale Yellow), Y13 (Lemon Yellow), Y15 (Cadmium Yellow), YG03 (Yellow Green), YR04 (Chrome Orange), YR24 (Pale Sepia). | Kurzbeschreibung (Online): | Layoutmarker Copic Classic, Set Basis, 36 Stück | Langbeschreibung (Online): | Copic Classic Marker. Professioneller Copic Layoutmarker in 213 Farben + neutralem Blender. Ausgestattet mit einer breiten und einer feinen Polyester-Spitze, auswechselbar. Für unterschiedliche Anwendungen ist er außerdem mit 7 weiteren Spitzen umrüstbar (inkl. Kalligrafie-Spitze). Die Tinte des Copic Markers ist auf Alkoholbasis, toxikologisch unbedenklich und nahezu geruchlos. Sie trocknet schnell und verwischt nicht. Nachfüllbar, ergonomisch, extrem gut mischbar und hergestellt mit den hochwertigsten alkohol- und farbstoffbasierten Tinten. Kompatibel mit dem Copic Airbrushing-Layoutsystem. Ideal für Grafik- und Architektur-Illustrationen. Ein unverzichtbares Starter-Set mit einer großen Auswahl aus der Grauskala sowie Grundfarben, die sowohl im Design als auch in der Comic-Illustration verwendet werden. Anerkannt als eines der besten Lehrmittelsets in der Grafikausbildung. | Ursprungsland: | JP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |