Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HOL16671 Herst.-Nr.: 16671 EAN/GTIN: 4013695028446 |
| |
|
| | |
| Die fröhlichen Smileys lassen in jedem Wohn- und Arbeitszimmer gute Laune aufkommen. Hält bis zu 4 Blatt DIN A4. Farbe: gelb. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Format: | 20 mm, für 4 Blatt | Anreißer (Online): | Smiley-Magnet, Ø: 20mm, gelb mit lachendem Gesicht | Kurzbeschreibung (Online): | Magnetoplan Smiley-Magnet, Ø: 20mm, gelb mit lachendem Gesicht, Haftkraft: bis zu 4 Blatt (80g/qm), Packung à 8 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, haft-magnet rund, Magnete, Kraftmagnete, Haltemagnete, Magnethalter, Tafelmagnete, Tafel-Magnete, Blockmagnete, Rundmagnete, Haftmagnete, Glasboardmagnete, Glasboard-Magnete, Hakenmagnete, Signalmagnete, Clipmagnete, Clip-Magnete, Boardmagnete, Board-Magnete, Kühlschrankmagnete, Kühlschrank-Magnete, Whiteboardmagnete, Whiteboard-Magnete, Würfelmagnete, Würfel-Magnete, Dauermagnete, Takkis, Magnetpads |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,53* | € 2,52* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 1,50* | € 2,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,65* | € 2,72* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 1,66* | € 2,80* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 1,43* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,2075* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|