Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Smilies 16671 20mm gelb 8 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/206/a007206j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/206/a007206j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152041810
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16671
EAN/GTIN:
     4013695028446
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
magnetoplan rundmagnet
Lassen in jedem Wohn- oder Arbeitszimmer gute Laune aufkommen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Smiley
Sonderform:
rund
Durchmesser:
20
max. Tragfähigkeit:
0,04
max. Anzahl der Blätter:
4 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Smiley
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, haft-magnet rund, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,52*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 2,54*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,65*
€ 2,73*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,80*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 3,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,1875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
HM20S/8
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.