| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HOL1181204 Herst.-Nr.: 1181204 EAN/GTIN: 4013695064161 |
| |
|
| | |
| Zeitlose Design-Pinnwand - Made in Germany. Doppelseitige, flammhemmende Filz-Oberfläche in 8 frischen Trendfarben.• im Hoch- oder Querformat montierbar• Rahmen und Standfüße aus superleichtem Aluminium mit weißer Pulverbeschichtung veredelt • Gehrungsecken in schlichtem Design entsprechen den aktuellen Arbeitssicherheits-Bestimmungen• beigefügtes Werkzeug sorgt für schnellen, einfachen Aufbau• Standsichere Fußelemente mit 4 leichtlaufenden Möbelrollen inkl. Feststellern sorgen für Mobilität Weitere Informationen: | | Farbe: | türkis | Abmessungen: | Tafelgröße 1.000 x 1.800 mm, Gesamthöhe 1.910 mm, Tiefe (Tußelement) 500 mm | Außenmaße: | 1.070 x 1.870 mm x 1.910 mm | Anreißer (Online): | Design-Moderationstafel VarioPin, türkis | Aufzählung (Online): | 8 Trendfarben Tafelgröße: 1.000 x 1.800 mm Rahmen aus schwarzem, pulverbeschichtetem, Aluminium Gehrungsecken nach aktuellen Arbeitssicherheitsbestimmungen Gesamthöhe: 1.910 mm/ Tiefe (Fußelement): 500 mm/ Breite vertikal verbaut: 1.070 mm/ Breite horizontal verbaut: 1.870 mm Standsicherheit durch 4 leichtlaufende Möbelrollen, weiß/grau, inkl. Feststeller 100% natürliche, nachwachsende Rohstoffe Brandsicherheit: DIN EN 13501-1 | Kurzbeschreibung (Online): | Design-Moderationstafel VarioPin, türkis, Tafelgröße: 1.000 x 1800 mm | Langbeschreibung (Online): | Zeitlose Design-Pinnwand - Made in Germany. Doppelseitige, flammhemmende Filz-Oberfläche in 8 frischen Trendfarben. • im Hoch- oder Querformat montierbar • Rahmen und Standfüße aus superleichtem Aluminium mit weißer Pulverbeschichtung veredelt • Gehrungsecken in schlichtem Design entsprechen den aktuellen Arbeitssicherheits-Bestimmungen • beigefügtes Werkzeug sorgt für schnellen, einfachen Aufbau • Standsichere Fußelemente mit 4 leichtlaufenden Möbelrollen inkl. Feststellern sorgen für Mobilität | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, Pinn-Tafel, Pin-Tafel, Pinnboard, Pinn-Board, Pin-Board, Textil-Tafel, Filz-Tafel, Pinn-Wand, Pin-Wand, Weißwandtafel, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Magnettafel, Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Präsentation, Flipboard, Moderations-Tafel, Moderatoren-Tafel, Präsentations-Wand, Präsentations-Tafel, Moderations-Wand |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 436,43* | € 534,66* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,31* | € 548,88* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 493,85* | € 585,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 503,21* | € 594,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|