Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PunchNBind Loch-und Ösgerät Stanzleistung: Stapel bis 3mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/hng7890006_a1.jpg
images/web_details/hng7890006_a1.jpg
images/web_details/hag7890006_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HNG7890006
Herst.-Nr.:
     789-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ösenlocher
Locher und Ösgerät PunchNBind® für eine gesicherte und praktische Abheftlochung. Ösendurchmesser: 5,5 mm, Stanzleistung: 3 mm (bis 30 Blatt), Lochabstand: 80 mm, Randabstand: 10 mm, Bindekapazität: 2 bis 30 Blatt, Maße (B x H x T): 124 x 165 x 77 mm.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
124 x 165 x 77 mm
Anreißer (Online):
Loch-und Ösgerät PunchNBind
Kurzbeschreibung (Online):
PunchNBind Loch-und Ösgerät, Stanzleistung: Stapel bis 3 mm, 30 Blatt, Lochabstand: 80 mm, fest, Randabstand: 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Ösenzange, Ösenhefter, Ösenlochgerät, Ösengerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 58,09*
€ 78,42*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 57,09*
€ 78,48*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Constantin Hang Maschinen-Produktion
790-0376
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.