Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch- und Ösgerät PunchnBind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loch- und Ösgerät PunchnBind
Loch- und Ösgerät PunchnBind
Loch- und Ösgerät PunchnBind
Artikel-Nr.:
     467-#HANG7890006
Herst.-Nr.:
     789-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ösenlocher
  • Erst Lochen, dann Ösen, eine sichere Sache für ihre Dokumente
  • Gesicherte praktische Abheftlochung bis zu 30 Blatt
  • Günstig
  • Klein, flexibel
  • Locht und öst bis zu 4 Löcher / Ösen
  • Lochabstand: 80mm
  • Lochabstand: Blattrand 10mm
  • Gewicht: ca. 1kg
  • Maße: 124mm x 165mm x 77mm
Weitere Informationen:
Einlegetiefe:
10 mm
Farbe:
blau
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Spezialheftgerät
Heftleistung:
30 Blatt
Klammernart:
Ösen
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Constantin Hang
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Lochgerät, Ösgerät, Öslocher, Oszange, punchnbind, Stanzzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 58,18*
€ 77,58*
€ 4,95*
ab € 57,14*
€ 78,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Constantin Hang Maschinen-Produktion
790-0376
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.