Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett 59x297mm Ordner weiss A4 75Et 25Bl 3Et Bl LaserInkCopy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/her5159_a01.jpg
images/web_details/her5159_a01.jpg
images/web_details/her5159_a02.jpg
images/web_details/her5159_a03.jpg
images/web_details/her5159_a04.jpg
images/web_details/her5159_b01.jpg
images/web_details/herma_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HER5159
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5159
EAN/GTIN:
     4008705051590
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Permanent haftend Ordneretiketten auf A4-Blättern • sicher haftend, auch bei häufigerm Ordnergebrauch• blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke• geeignet für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe• FSC- zertifiziert, aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern• kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Ordneretikett, 59 x 297 mm, breit/kurz, DIN A4, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Rückenschildetiketten 59 x 297 mm, 75 Etiketten, kurz/breit, weiß, permanent haftend, blickdicht, 25 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Permanent haftend Ordneretiketten auf A4-Blättern • sicher haftend, auch bei häufigerm Ordnergebrauch • blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke • geeignet für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe • FSC- zertifiziert, aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern • kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett herma breit lang weiß, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Rückenschilder, Ordner-Rückenschild, Ordnereinsteckschild, Ordner-Einsteckschild, Einsteck-Rückenschild, Einsteckordnerrückenschild, Einsteck-Ordnerrückenschild, Ordner-Etikett, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerschild, Ordner-Schild, Kleberückenschild, Klebe-Rückenschild, Label
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,36*
€ 9,42*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,35*
€ 9,43*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,44*
€ 9,53*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,42*
€ 9,59*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,96*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2784* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.