Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett 38x297mm Ordner blau A4 100Et 20Bl 5Et Bl LaserInkCopy


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/her5133_a01.jpg
images/web_details/her5133_a01.jpg
images/web_details/her5133_a02.jpg
images/web_details/her5133_a03.jpg
images/web_details/her5133_a04.jpg
images/web_details/her5130_a05.jpg
images/web_details/her5130_a06.jpg
images/web_details/her5133_b01.jpg
images/web_details/herma_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HER5133
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5133
EAN/GTIN:
     4008705051330
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Permanent haftend Ordneretiketten auf A4-Blättern • sicher haftend, auch bei häufigerm Ordnergebrauch• blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke• geeignet für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe• FSC- zertifiziert, aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern• kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
297 x 38 mm
Ausführung:
lang/schmal, mit Griffloch
Anreißer (Online):
Ordneretikett, 38 x 297 mm, schmal/lang, DIN A4, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Rückenschildetiketten 38 x 297 mm, 100 Etiketten, lang/schmal, blau, permanent haftend, blickdicht, 20 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Permanent haftend Ordneretiketten auf A4-Blättern • sicher haftend, auch bei häufigerm Ordnergebrauch • blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke • geeignet für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe • FSC- zertifiziert, aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern • kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma ordneretiketten blau, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Rückenschilder, Ordner-Rückenschild, Ordnereinsteckschild, Ordner-Einsteckschild, Einsteck-Rückenschild, Einsteckordnerrückenschild, Einsteck-Ordnerrückenschild, Ordner-Etikett, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerschild, Ordner-Schild, Kleberückenschild, Klebe-Rückenschild, Label
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,04*
€ 6,19*
2 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 6,45*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,32*
€ 6,46*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
Lager 273
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 7,58*
€ 8,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,379* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.