Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HER4476 Herst.-Nr.: 4476 EAN/GTIN: 4008705044769 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten auf DIN A4-Bögen mit Movables®-Technology. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Anreißer (Online): | Etikett, 40 mm, rund, ablösbar, DIN A4, weiß, 2400 Etiketten, | Aufzählung (Online): | sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend geeignet für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber FSC® Mix Credit-zertifiziert 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software | Kurzbeschreibung (Online): | Etiketten, Ø 40 mm, weiß, 2400 Etiketten, ablösbar, 100 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Selbstklebende Etiketten auf DIN A4-Bögen mit Movables®-Technology. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungspunkte, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma etiketten rund, beschriftungs etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, Etiketten, Aufkleber, Druckeretiketten, Drucker-Etiketten, Drucketiketten, Druck-Etiketten, Beschriftungsaufkleber, Beschriftungs-Aufkleber, Vielzweck-Etiketten, Vielzwecketiketten, Ink-Jet-Etiketten, Ink-Jetetiketten, Kopiereretiketten, Kopierer-Etiketten, Klebeetiketten, Klebe-Etiketten, Labels, Etikettenlabels, Etiketten-Labels |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 16,88* | € 23,59* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 16,85* | € 23,60* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 18,02* | € 24,67* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 18,58* | € 25,17* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 22,14* | € 30,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00923* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|