Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HER10180 Herst.-Nr.: 10180 EAN/GTIN: 4008705101806 |
| |
|
| | |
| Ablösbare Ordneretiketten auf A4-Blättern mit Movables®-Technology• Ordnerrücken-Schilder haften sicher, lassen sich dennoch jederzeit rückstandsfrei ablösen• absolut blickdicht - ideal zum Abdecken alter Beschriftungen• blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke• geeignet für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe• Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert• kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software Weitere Informationen: | | Format: | 297 x 59 mm | Ausführung: | lang/schmal | Anreißer (Online): | Ordneretiketten 59 x 297 mm, 75 Etiketten, wieder haftend, für breite Ordner (kurz), 25 Blatt, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Rückenschildetiketten 59 x 297 mm, 75 Etiketten, kurz/breit, weiß, ablösbar, wieder haftend, blickdicht, 25 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Ablösbare Ordneretiketten auf A4-Blättern mit Movables®-Technology • Ordnerrücken-Schilder haften sicher, lassen sich dennoch jederzeit rückstandsfrei ablösen • absolut blickdicht - ideal zum Abdecken alter Beschriftungen • blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke • geeignet für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe • Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert • kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma rückenschild schmal lang weiß, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Rückenschilder, Ordner-Rückenschild, Ordnereinsteckschild, Ordner-Einsteckschild, Einsteck-Rückenschild, Einsteckordnerrückenschild, Einsteck-Ordnerrückenschild, Ordner-Etikett, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerschild, Ordner-Schild, Kleberückenschild, Klebe-Rückenschild, Label |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 6,80* | € 10,13* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,83* | € 10,14* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,91* | € 10,27* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,94* | € 10,36* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 7,37* | € 11,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Etiketten (ab € 0,09827* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|