Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green pflanzliche Seife HELLMA, 12g, Seife zur Hautreinigung von Händen und Körp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/hem60122242_a01.jpg
images/web_details/hem60122242_a01.jpg
images/web_details/hem60122242_a02.jpg
images/web_details/hem60122242_b01.jpg
images/web_details/hem60122242_b02.jpg
images/web_details/hem60122242_b03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HEM60122242GRATIS
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     60122242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glycerinseife
glycerinseife
Hochwertige HELLMA Green pflanzliche Seife in praktischer Größe und einzeln verpackt.
Weitere Informationen:
Ingredients:
Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), Glycerin, Sodium Chloride, Tetrasodium EDTA, Tetrasodium Etidronate.
Nenninhalt:
720g
verantwortliche Person:
HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg
Verwendungszweck:
Seife zur Hautreinigung von Händen und Körper
besondere Vorsichtsmaßnahmen:
Nicht zum Verzehr geeignet, bei Augenkontakt gründlich spülen
Anreißer (Online):
Green pflanzliche Seife, 12g
Aufzählung (Online):
pflanzliche Seife zu Hautreinigung von Händen und Körper perfekt für Hotels oder Gästehäuser hautverträglich vitalisierender Duft einzeln verpackt 60 x 12 g
Kurzbeschreibung (Online):
Green pflanzliche Seife HELLMA, 12g, Seife zur Hautreinigung von Händen und Körper, einzeln verpackt
Langbeschreibung (Online):
Hochwertige HELLMA Green pflanzliche Seife in praktischer Größe und einzeln verpackt.
Ursprungsland:
IT
Grundpreis Inhalt:
4320.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
GRM
Weitere Suchbegriffe: Seife, Handseife, Hygiene, Flüssigseife, Flüssig-Seife, Seifennachfüllpackung, Seifencreme, Schaumseife, Schaum-Seife, Handreinigung, Hand-Reinigung, Handwaschmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.