| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HELH6429582 Herst.-Nr.: H6429582 EAN/GTIN: 4012086022940 |
| |
|
| | |
| Schubladenbox für DIN A4. Deckendes, mattes Material aus recyceltem Kunststoff, mindestens 80 % Post-Consumer Material. Vier geschlossenen Schubladen mit Auzugsperre. Durch die formschönen Griffmulden sind die Schübe leicht ausziehbar. Stapelbar. Maße: 265 x 332 x 215 mm (B x T x H). Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Abmessungen: | (B x H x T) 265 x 215 x 332 mm | Anreißer (Online): | Schubladenbox the green chameleon, 4 Schubladen, DIN A4, lichtgrau | Kurzbeschreibung (Online): | Schubladenbox the green chameleon, grau, 4 Schubladen, für DIN A4 | Langbeschreibung (Online): | Schubladenbox für DIN A4. Deckendes, mattes Material aus recyceltem Kunststoff, mindestens 80 % Post-Consumer Material. Vier geschlossenen Schubladen mit Auzugsperre. Durch die formschönen Griffmulden sind die Schübe leicht ausziehbar. Stapelbar. Maße: 265 x 332 x 215 mm (B x T x H). | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Ablageboxen, Briefablagebox, Briefablageboxen, Brief-Ablagebox, Brief-Ablageboxen, Bürobox, Büroboxen, Formularbox, Formularboxen, Formularablage, Formularablagen, Formular-Box, Formular-Boxen, Formular-Ablagebox, Formular-Ablageboxen, Postbox, Postboxen, Büroset, Büro-Set, Schubladenboxen, Systembox, Systemboxen, Schrankset, Schrank-Set, Postset, Post-Set, Formularset, Formular-Set |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,85* | € 18,42* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,40* | € 18,51* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,19* | € 18,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,85* | € 18,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,41* | € 19,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|