Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb the green german, 18 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/helh6405834_a1.jpg
images/web_details/helh6405834_a1.jpg
images/web_details/helh6405834_a2.jpg
images/web_details/hel64058xx_s1.jpg
images/web_details/helit_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HELH6405834
Herst.-Nr.:
     H6405834
EAN/GTIN:
     4012086022834
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb, 18 Liter Füllmenge, mit umlaufenden Griffrand. Aus recyceltem Kunststoff, mindestens 80 % Post-Consumer Material. Durchmesser: 315 mm x Höhe: 331 mm. Umweltzertifikat: Der Blaue Engel.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anreißer (Online):
Papierkorb the green german, 18 l, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Papierkorb the green german, blau, 18 Liter, Griffrand
Langbeschreibung (Online):
Papierkorb, 18 Liter Füllmenge, mit umlaufenden Griffrand. Aus recyceltem Kunststoff, mindestens 80 % Post-Consumer Material. Durchmesser: 315 mm x Höhe: 331 mm. Umweltzertifikat: Der Blaue Engel.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoff papierkorb 18l helit, kunststoff papierkorb, helit kunststoff-papierkorb, Papierkörbe, Papierbehälter, Papiertonnen, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkörbe, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallbehälter, Abfalltonnen, Mülltonnen, Rundablage, Kuttereimer, Coloniakübel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,02*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,03*
€ 3,04*
1 Tag
38
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,12*
€ 3,10*
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,12*
€ 3,10*
3 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405895
ab € 2,02*
Sonstiges
Swirl
215871
ab € 2,32*
Sonstiges
k.A.
410115
ab € 0,87*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 64058 82
ab € 2,03*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405852
ab € 2,03*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405825
ab € 2,02*
Sonstiges
Swirl
Nr.: 476110
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.