Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 18l H331xØ315mm m.Griffrand Ku.blau HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     1498-9000468461
Herst.-Nr.:
     H6405834
EAN/GTIN:
     4012086022834
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
recycelter Kunststoff · mit umlaufendem Griffrand · mit glatter Oberfläche
Weitere Informationen:
Inhalt:
18 l
Farbe:
blau
Breite:
315 mm
Marke:
HELIT
Ausführung:
mit Griffrand
Material:
Kunststoff
Ø:
315 mm
Höhe:
331 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoff papierkorb 18l helit, kunststoff papierkorb, helit kunststoff-papierkorb, Abfalleimer, Abfallsammler, Papierkörbe
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,02*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,03*
€ 3,04*
Lager 1498
38
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,12*
€ 3,10*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,12*
€ 3,10*
4 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405895
ab € 2,02*
Sonstiges
Swirl
215871
ab € 2,32*
Sonstiges
k.A.
410115
ab € 0,87*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 64058 82
ab € 2,03*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405852
ab € 2,03*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405825
ab € 2,02*
Sonstiges
Swirl
Nr.: 476110
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.