Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Box 36 Liter, DIN A3, transparent, 500 x 400 x 260 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/helh61605tr_a1.jpg
images/web_details/helh61605tr_a1.jpg
images/web_details/helit_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HELH61605TR
Herst.-Nr.:
     H6160502
EAN/GTIN:
     8711112785007
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Boxen mit Deckel und sicherem Klickverschluss. Verschiedene Formate können auf- und ineinander gestapelt werden. Material: hochwertiger Kunststoff. Farbe: transluzent.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(H x B x T) 260 x 400 x 500 mm
Ausführung:
36 Liter
Anreißer (Online):
Kunststoff-Box 36 Liter, DIN A3, transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Kunststoff-Box 36 Liter, DIN A4, transparent, 500 x 400 x 260 mm, per Clip verschließbar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, kunststoffbox sunware 36l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel sunware, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsdosen, Aufbewahrungsschachteln, Container, Aufbewahrungslösungen, Trageboxen, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Aufbewahrungskisten, Utensielienboxen, Utensielienkisten, Utensielienkasten, Utensielienkästen, Utensilienschalen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 12,15*
€ 17,56*
3 Tage
45
1
€ 5,95*
ab € 12,67*
€ 17,86*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,68*
€ 17,87*
10 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 14,46*
€ 20,27*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 15,48*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
82300609
ab € 6,08*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H 61628 02
ab € 8,55*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H 61641 02
ab € 2,59*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H 61646 02
ab € 24,57*
Ähnlich
Sunware
81100609
ab € 13,87*
Ähnlich
Sunware
81200609
ab € 16,43*
Ähnlich
Sunware
81900609
ab € 3,47*
Ähnlich
Sunware
82000609
ab € 4,82*
Ähnlich
Sunware
82100609
ab € 5,59*
Ähnlich
Sunware
82200609
ab € 6,89*
Ähnlich
Sunware
H6162702
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.