Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART-BOX PLUS ALLISON, snow white, Utensilienbox und 2 Schübe, 260 x 195 x 190


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/han110012_a1.jpg
images/web_details/han110012_a1.jpg
images/web_details/han110012_a2.jpg
images/web_details/han110012_a3.jpg
images/web_details/han110012_a4.jpg
images/web_details/han110012_a5.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAN110012
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1100-12
EAN/GTIN:
     4012473110007
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Die HAN Allison Smart Aufbewahrungsboxen stehen für smarte Funktionen und trendigen Stil. Nach dem Motto “Life can be so orga-nice”. Der Fantasie hinsichtlich Einsetzbarkeit und Farbenfreude sind keine Grenzen gesetzt. Die Module können separat verwenden oder auch beliebig über- und untereinander gestapelt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
snow white
Abmessungen:
(H x B x T) 190 x 195 x 260 mm
Ausführung:
Schubladenbox mit 2 Schubladen und Utensilienbox
Anreißer (Online):
SMART-BOX PLUS ALLISON, Utensielienbox und 2 Schübe, 260 x 195 x 190 mm, snow white
Aufzählung (Online):
Material: hochwertiger Kunststoff (ABS) Utensielienbox und 2 Schübe leichtlaufende Schubladen entnehmbare Zwischenwand Gummifüße Kabelhalter im Bodenrahmen stapelbar Außenmaße (B x T x H): 260 x 195 x 190 mm Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 235 x 160-180 x 50 mm
Kurzbeschreibung (Online):
SMART-BOX PLUS ALLISON, snow white, Utensilienbox und 2 Schübe, 260 x 195 x 190 mm
Langbeschreibung (Online):
Die HAN Allison Smart Aufbewahrungsboxen stehen für smarte Funktionen und trendigen Stil. Nach dem Motto “Life can be so orga-nice”. Der Fantasie hinsichtlich Einsetzbarkeit und Farbenfreude sind keine Grenzen gesetzt. Die Module können separat verwenden oder auch beliebig über- und untereinander gestapelt werden.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, han schubladenbox weiß, beschriftungsfeld han, beschriftungsfeld weiß, Ablageboxen, Briefablageboxen, Brief-Ablageboxen, Büroboxen, Formularboxen, Formularablagen, Formular-Boxen, Formular-Ablageboxen, Postboxen, Bürosets, Büro-Sets, Schubladenboxen, Systemboxen, Schranksets, Schrank-Sets, Postsets, Post-Sets, Formularsets, Formular-Sets
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 23,36*
€ 31,47*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 23,58*
€ 31,72*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 23,63*
€ 31,74*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 24,07*
€ 33,27*
€ 4,00*
ab € 25,96*
€ 35,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,66*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 14,00*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,37*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,23*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,11*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,89*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,30*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 8,88*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,10*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,89*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 17,09*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,66*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,88*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 16,74*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 17,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.