Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schubladenbox SMART-BOX PLUS ALLISON 2 Schubladen 1100-12 sn ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-127018601
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1100-12
EAN/GTIN:
     4012473110007
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Schubladenbox mit Utensilienbox SMART-Organizer in Premium-Qualität. Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause. Leichtlaufende Schubladen mit entnehmbarer Zwischenwand für die perfekte Ordnung. Inklusive Kabelhalter im Bodenrahmen. Beliebig stapelbar mit mehreren ALLISONs oder SMART-Organizern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALLISON SMART-BOX PLUS
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox ALLISON SMART-BOX PLUS
Maße:
26 x 19 x 19,5 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
2 Schubladen
Format der Schubladen:
2 x breit
Höhe der Schublade:
50 mm
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A5
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Gehäusefarbe:
snow white
Farbe der Schublade:
snow white
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, han schubladenbox weiß, beschriftungsfeld han, beschriftungsfeld weiß, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 23,73*
€ 31,78*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 23,58*
€ 31,79*
€ 5,50*
ab € 25,79*
€ 35,62*
€ 4,00*
ab € 25,95*
€ 35,62*
€ 5,95*
ab € 26,29*
€ 36,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,65*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,95*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,37*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,26*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,07*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 9,09*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,29*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 9,03*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,04*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 9,09*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 17,00*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,73*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,88*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 16,96*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 17,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.