Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox IMPULS, weiß Einsatz + Schloss, Mat: Polysterol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/han101812_a01.jpg
images/web_details/han101812_a01.jpg
images/web_details/han101812_a02.jpg
images/web_details/han101812_a03.jpg
images/web_details/han101812_a04.jpg
images/web_details/han101812_a05.jpg
images/web_details/han101812_a06.jpg
images/web_details/han101812_a07.jpg
images/web_details/han_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAN101812
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1018-12
EAN/GTIN:
     4012473100961
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
han schubladenbox weiß
Schubladenbox mit 3 geschlossenen Schubladen, 2x Standard, 1x extrahoch, für Papierformate DIN A4 / C4. Inkl. innovativem Schubladeneinsatz mit 6 unterschiedlich großen Fächern und Griff.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B x T) 235 x 280 x 367 mm
Ausführung:
inkl. Einsatz und Schloss
Innenmaße:
240 x 325 x 37 mm / Schublade, 240 x 325 x 95 mm / Schublade extrahoch
Anreißer (Online):
Schubladenbox Impuls 3 Schübe geschlossen, 1 davon extrahoch, weiß
Aufzählung (Online):
inkl. großer auswechselbarer Beschriftungsschilder mit Klarsichtabdeckung leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre stabile Gehäuseausführung mit optimierter Stapeltechnik rutschfeste, möbelschonende Gummifüße für sicheren Stand Made in Germany Außenmaße (B x H x T): 280 x 235 x 367 mm Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Kurzbeschreibung (Online):
Schubladenbox Impuls, weiß, 3 Schübe geschlossen, 1 davon extrahoch, Außenmaß: 280 x 367 x 235 mm
Langbeschreibung (Online):
Schubladenbox mit 3 geschlossenen Schubladen, 2x Standard, 1x extrahoch, für Papierformate DIN A4 / C4. Inkl. innovativem Schubladeneinsatz mit 6 unterschiedlich großen Fächern und Griff.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: beschriftungsfeld han, beschriftungsfeld weiß, Ablagebox, Ablageboxen, Briefablagebox, Briefablageboxen, Brief-Ablagebox, Brief-Ablageboxen, Bürobox, Büroboxen, Formularbox, Formularboxen, Formularablage, Formularablagen, Formular-Box, Formular-Boxen, Formular-Ablagebox, Formular-Ablageboxen, Postbox, Postboxen, Büroset, Büro-Set, Schubladenboxen, Systembox, Systemboxen, Schrankset, Schrank-Set, Postset, Post-Set, Formularset, Formular-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 23,49*
€ 33,21*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 25,42*
€ 34,64*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 25,44*
€ 34,83*
€ 4,00*
ab € 27,22*
€ 37,24*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 26,68*
€ 37,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1016-13
ab € 4,74*
Zubehör
HAN
1016-23
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.