| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1018-12 Herst.-Nr.: 1018-12 EAN/GTIN: 4012473100961 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox IMPULS mit modernem Gehäusedesign
- Mit 3 geschlossenen Schubladen (2 x Standard, 1 x extrahoch inkl. Schloss) für Papierformate DIN A4/C4
- Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität
- Inkl. auswechselbarer Beschriftungsschilder mit hochwertiger Klarsichtabdeckung für ein einfaches Auffinden von Unterlagen
- Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und durchgängig geschlossenem Boden
- Extra stabile Gehäuseausführung mit optimierter Stapeltechnik
- Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- Inkl. innovativem Schubladeneinsatz mit 6 unterschiedlich großen Fächern und Griff, der auch perfekt auf die Box mit der integrierten Stapelrippe gestellt werden kann
- Die obere, extrahohe Schublade ist mit einem Zylinderschloss versehen und dadurch abschließbar
- 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten
- Ideal für die Aufbewahrung von vertraulichen Informationen und persönlichen Gegenständen
- Made in Germany
- Außenmaße (B x T x H): 280 x 367 x 235 mm
- Innenmaße der Standard Schubladen (B x T x H): 240 x 325 x 37 mm, Innenmaß der extrahohen Schublade (B x T x H): 240 x 325 x 95 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe des Gehäuses: weiß
- Farbe der Schubladen: weiß
- Farbe des Schubladeneinsatzes: transparent-glasklar
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 3 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 1 | Art der Schubladenfront: | geschlossen | Auszugssperre vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | Schubladenbox mit 3 geschlossenen Schubladen (2 x Standard, 1 x extrahoch) inkl. Schubladeneinsatz und Schloss | Breite: | 280 mm | Bruttogewicht: | 2.3140 kg | Farbe: | weiß | Farbe der Schublade: | weiß | für Format: | C4 | Gehäusefarbe: | weiß | Höhe: | 235 mm | Marke: | Han | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 367 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beschriftungsfeld han, beschriftungsfeld weiß, 1018, Ablagebox, Ablageboxen, Aufbewahrung, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Büroboxen, Bürosets, Dokumentenbox, Fächer, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Formularbox, Kunststoff, Organizer, Schuladen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 23,19* | € 32,50* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,56* | € 33,12* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 25,45* | € 34,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 25,68* | € 34,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,06* | € 37,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|