Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox IMPULS, schwarz inkl. Einsatz, Material:Polysterol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/han101713_a01.jpg
images/web_details/han101713_a01.jpg
images/web_details/han101713_a02.jpg
images/web_details/han101713_a03.jpg
images/web_details/han101713_a04.jpg
images/web_details/han101713_a05.jpg
images/web_details/han101713_a06.jpg
images/web_details/han101713_a07.jpg
images/web_details/han_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAN101713
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1017-13
EAN/GTIN:
     4012473100947
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
han schubladenbox schwarz
kunststoffgehäuse
Schubladenbox mit 3 geschlossenen Schubladen, 2x Standard, 1x extrahoch, für Papierformate DIN A4 / C4. Inkl. innovativem Schubladeneinsatz mit 6 unterschiedlich großen Fächern und Griff.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 235 x 280 x 367 mm
Ausführung:
inkl. Einsatz
Innenmaße:
240 x 325 x 37 mm / Schublade, 240 x 325 x 95 mm / Schublade extrahoch
Anreißer (Online):
Schubladenbox IMPULS schwarz, 3 Schübe, inkl. Einsatz
Aufzählung (Online):
inkl. großer auswechselbarer Beschriftungsschilder mit Klarsichtabdeckung leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre stabile Gehäuseausführung mit optimierter Stapeltechnik rutschfeste, möbelschonende Gummifüße für sicheren Stand Made in Germany Außenmaße (B x H x T): 280 x 235 x 367 mm Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Kurzbeschreibung (Online):
Schubladenbox IMPULS, schwarz, 3 geschlossene Schübe, inkl. Einsatz
Langbeschreibung (Online):
Schubladenbox mit 3 geschlossenen Schubladen, 2x Standard, 1x extrahoch, für Papierformate DIN A4 / C4. Inkl. innovativem Schubladeneinsatz mit 6 unterschiedlich großen Fächern und Griff.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Ablagebox, Ablageboxen, Briefablagebox, Briefablageboxen, Brief-Ablagebox, Brief-Ablageboxen, Bürobox, Büroboxen, Formularbox, Formularboxen, Formularablage, Formularablagen, Formular-Box, Formular-Boxen, Formular-Ablagebox, Formular-Ablageboxen, Postbox, Postboxen, Büroset, Büro-Set, Schubladenboxen, Systembox, Systemboxen, Schrankset, Schrank-Set, Postset, Post-Set, Formularset, Formular-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 21,50*
€ 29,87*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 21,71*
€ 30,01*
€ 4,00*
ab € 22,63*
€ 31,33*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 22,64*
€ 32,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 40,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1016-13
ab € 4,74*
Zubehör
HAN
1016-23
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.