Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HAN1012SW Herst.-Nr.: 1012-13 EAN/GTIN: 4012473101715 |
| |
|
| | |
| Schubladenbox mit 4 geschlossenen Schubladen für Papierformate DIN A4 / C4. Inkl. großer, auswechselbarer Beschriftungsschilder. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und durchgängig geschlossenem Boden auch zur Kleinteile Organisation geeignet.. Extra stabile Gehäuseausführung mit optimierter Stapeltechnik. Stapelbar, dadurch platzsparend. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | (B x H x T) 294 x 235 x 368 mm | Anreißer (Online): | Schubladenbox Impuls 4 Schübe geschlossen, schwarz/schwarz | Aufzählung (Online): | leichtlaufende Schubladen Auszugsperre Griffloch möbelschonend | Kurzbeschreibung (Online): | Schubladenbox Impuls, schwarz/schwarz, 4 Schübe geschlossen, Außenmaße: 294 x 368 x 235 mm (BxTxH) | Langbeschreibung (Online): | Schubladenbox mit 4 geschlossenen Schubladen für Papierformate DIN A4 / C4. Inkl. großer, auswechselbarer Beschriftungsschilder. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und durchgängig geschlossenem Boden auch zur Kleinteile Organisation geeignet.. Extra stabile Gehäuseausführung mit optimierter Stapeltechnik. Stapelbar, dadurch platzsparend. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenmodul, Schubladenbox, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, schubladenbox schwarz 4 geschlossene schübe, beschriftungsfeld han, kunststoffgehäuse, Ablagebox, Ablageboxen, Briefablagebox, Briefablageboxen, Brief-Ablagebox, Brief-Ablageboxen, Bürobox, Büroboxen, Formularbox, Formularboxen, Formularablage, Formularablagen, Formular-Box, Formular-Boxen, Formular-Ablagebox, Formular-Ablageboxen, Postbox, Postboxen, Büroset, Büro-Set, Schubladenboxen, Systembox, Systemboxen, Schrankset, Schrank-Set, Postset, Post-Set, Formularset, Formular-Set |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 13,74* | € 18,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,98* | € 18,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 14,18* | € 19,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,20* | € 19,54* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 16,92* | € 23,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|