Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-1012-13 Herst.-Nr.: 1012-13 EAN/GTIN: 4012473101715 |
| |
|
| | |
| HAN Schubladenbox IMPULS 2.0, DIN A4/C4, 4 geschlossene Schubladen, schwarz Schubladenbox IMPULS mit neuem, modernen Gehäusedesign mit 4 geschlossenen, großzügigen Schubladen für Papierformate DIN A4/C4. Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität. Inkl. großer auswechselbarer Beschriftungsschilder mit hochwertiger Klarsichtabdeckung für ein einfaches Auffinden von Unterlagen. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und durchgängig geschlossenem Boden auch zur Kleinteile Organisation geeignet. Extra stabile Gehäuseausführung mit optimierter Stapeltechnik. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 280 x 367 x 235 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 240 x 325 x 37 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe des Gehäuses: schwarz. Farbe der Schubladen: schwarz. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 13,78* | € 18,59* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,87* | € 18,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,10* | € 19,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 14,20* | € 19,13* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,24* | € 20,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|