| |
|
| Artikel-Nr.: 273-GUE1212 Herst.-Nr.: 12-12 EAN/GTIN: 4021819121201 |
| | |
|
| | |
| Praktische Schreibtischunterlage mit viel Platz für Notizen. Wöchentlichen Termine und ToDo's können in der aufgedruckten Wocheneinteilung notiert werden. Auf dem gerasterten Notizfeld finden allgemeine Notizen, Skizzen uvm. ihren Platz. Mit einem Blick haben Sie in der 3-Jahresübersicht das aktuelle Jahr, und die zwei folgenden, erfasst. Weitere Informationen: | | Format: | 60 x 40 cm | Abmessungen: | (H x B) 600 x 400 mm | Ausführung: | mit 3-Jahresüberblick, Rasterfeld, Wocheneinteilung und 1-farbigem Druck | Gewicht: | ca. 0,955 kg | Anreißer (Online): | Abreiß-Schreibunterlage, mit Kalendarium, 60 x 40 cm, 1-farbig | Aufzählung (Online): | fußverleimt auf Graupappe 50 Blatt 3-Jahresübersicht Rasterfeld Wocheneinteilung 1-farbiger Druck Größe: 60 x 40 cm 80g/qm Offsetpapier, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Abreiß-Schreibunterlage, 60 x 40 cm, bedruckt, 50 Blatt, 3-Jahresübersicht, Wocheneinteilung, fußverleimt | Langbeschreibung (Online): | Praktische Schreibtischunterlage mit viel Platz für Notizen. Wöchentlichen Termine und ToDo's können in der aufgedruckten Wocheneinteilung notiert werden. Auf dem gerasterten Notizfeld finden allgemeine Notizen, Skizzen uvm. ihren Platz. Mit einem Blick haben Sie in der 3-Jahresübersicht das aktuelle Jahr, und die zwei folgenden, erfasst. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage papier 60x40cm weiß, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,11* | € 7,10* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,15* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|