| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES1212 Herst.-Nr.: 12-12 EAN/GTIN: 4021819121201 |
| |
|
| | |
| - Abreiß-Schreibunterlage
- Material: Papier
- 50 Blatt
- ohne Folienabdeckung
- 3-Jahresübersicht, beginnend mit aktuellem Jahr
- Wocheneinteilung
- Rasterfeld
- Größe: 60 x 40 cm
- 1farbiger Druck
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Kalendarium | Blattanzahl: | 50 Blatt | Breite: | 400 mm | Bruttogewicht: | 0.955 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 10 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 600 mm | Marke: | Güss | Material: | Papier | mit Kalendarium: | ja | Produktbreite: | 40 cm | Produktlänge: | 60 cm | Seitenklappen: | nein | Vollsichtplatte: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,91* | € 6,66* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,14* | € 6,99* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,53* | € 7,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|