| |
|
| Artikel-Nr.: 273-GUE1211B Herst.-Nr.: 12-11B EAN/GTIN: 4021819012110 |
| | |
|
| | |
| Praktische Papier-Schreibunterlage mit viel Platz für Notizen. Weitere Informationen: | | Format: | 60 x 40 cm | Abmessungen: | (H x B) 600 x 400 mm | Ausführung: | blanko | Anreißer (Online): | Abreiß-Schreibunterlage, 60 x 40 cm, blanko | Aufzählung (Online): | blanko, ohne Druck fußverleimt auf Graupappe 50 Blatt ohne Lasche Größe: 60 x 40 cm 80g/qm Offsetpapier, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Abreiß-Schreibunterlage, 60 x 40 cm, blanko, 50 Blatt, ohne Lasche, fußverleimt | Langbeschreibung (Online): | Praktische Papier-Schreibunterlage mit viel Platz für Notizen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, güss schreibunterlage 60x40cm papier, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,39* | € 7,86* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,74* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,74* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|