Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 60x40cm Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 60x40cm Papier
Schreibunterlage 60x40cm Papier
Artikel-Nr.:
     467-#GUES12-11B
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     12-11b
EAN/GTIN:
     4021819012110
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
  • Abreiß-Schreibunterlage
  • Material: Papier
  • 50 Blatt
  • ohne Folienabdeckung
  • Größe: 60 x 40 cm
  • fußverleimt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.9600 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
600 mm
Marke:
Güss
Material:
Papier
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
60 cm
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Abreiß, Abreiß-Schreibunterlage, AbreißSchreibunterlage, Kalenderschreibunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,42*
€ 7,77*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,39*
€ 7,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.