| |
|
| Artikel-Nr.: 273-GER383101AH Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4038933059464 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | Ahorn | Abmessungen: | 800 x 400 x 1104 mm | Ausführung: | Regal 3 OH mit Türen | Anreißer (Online): | Regal 3 Ordnerhöhen, mit Türen, 800 x 400 x 1104 mm, ahorn | Kurzbeschreibung (Online): | Regal 3 Ordnerhöhen, mit Türen und Standfüßen, 800 x 400 x 1104 mm, ahorn | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Aktenschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschrank, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, aktenregal holz lichtgrau, aktenschrank, geramöbel aktenschrank, Regal, Anbauregal, Steckregal, Büroregal, Bürosteckregal, Grundregal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 276,78* | € 354,05* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,24* | € 518,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|