Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstitelstreifen sortiert 100 Stück in 6 Farben, 9,5x54,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/fraumz451099_a1.jpg
images/web_details/fraumz451099_a1.jpg
images/web_details/franken_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRAUMZ451099
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 4510 99
EAN/GTIN:
     4016946061537
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Moderationstitelstreifen in 6 Farben sortiert. 130 g/qm aus 100% Altpapier.
Weitere Informationen:
Farbe:
6 Farben, sortiert
Format:
9,5 x 54,5 cm
Anreißer (Online):
Moderationskarten Titelstreifen, sortiert
Kurzbeschreibung (Online):
Moderationstitelstreifen, 100 Stück in 6 Farben, 9,5 x 54,5 cm, 130g/qm, aus 100% Altpapier, sortiert, VE = 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Moderationskarten-Titelstreifen, Moderationsstreifen, Recycling-Etiketten, franken moderationskarten blauer engel, franken kommunikationskarte, moderations karten, Moderationskarte, Moderations-Karte, Moderations-Wabe, Moderations-Überschriftenstreifen, Moderations-Wolke, Moderations-Rechteck, Moderations-Klebepunkt, Moderations-Kreis, Moderations-Rhombe, Moderations-Oval, Moderations-Titelstreifen, Moderations-Wertesymbol, Moderations-Königswabe, Moderations-Smiley
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 7,87*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,98*
€ 8,06*
1
€ 7,95*
ab € 5,21*
€ 8,47*
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 5,88*
€ 9,18*
1
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 10,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
111152110
ab € 8,92*
Ähnlich
Franken
MT9009
ab € 206,24*
Ähnlich
Franken
MT9007
ab € 163,31*
Ähnlich
Franken
MT9909
ab € 236,61*
Ähnlich
Franken
MT9907
ab € 185,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.