Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Titelstreifen, 545 x 95 mm, Altpapier, 100 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderationskarte Titelstreifen, 545 x 95 mm, Altpapier, 100 Stück, sortiert
Moderationskarte Titelstreifen, 545 x 95 mm, Altpapier, 100 Stück, sortiert
Moderationskarte Titelstreifen, 545 x 95 mm, Altpapier, 100 Stück, sortiert
Moderationskarte Titelstreifen, 545 x 95 mm, Altpapier, 100 Stück, sortiert
Moderationskarte Titelstreifen, 545 x 95 mm, Altpapier, 100 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZ 4510 99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 4510 99
EAN/GTIN:
     4016946061537
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
FRANKEN Moderationskarte Titelstreifen. Format: 545 x 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
100% Altpapier
Höhe:
95
Flächenmasse des Papiers:
130
Breite:
545
Sonderform:
Titelstreifen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
111152110
ab € 8,97*
Ähnlich
Franken
MT9009
ab € 206,65*
Ähnlich
Franken
MT9007
ab € 162,90*
Ähnlich
Franken
MT9909
ab € 235,77*
Ähnlich
Franken
MT9907
ab € 184,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.